• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Axial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 138191
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
Numer artykułu 138191
EAN / GTIN 4069739114279
Numer producenta 40.60V5KRLB45
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI60, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.60V5KRLB45
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 105
  • Max. Torque (TQX): 160 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 3000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 102 mm
  • Function length (WF): 102 mm
  • Shank size: VDI60
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: claw coupling