Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E, waporyzowane, G: G2

Nr art.: 137755 G2
Nowy produkt
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vap Tap
wielkość gwintu G2
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 5156
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,309 mm
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 59,61 mm
długość całkowita L 220 mm
⌀ chwytu Ds 45 mm
Chwyt kwadratowy □ 35 mm
⌀ otworu rdzenia 57 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 178,83 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137755 G2
EAN / GTIN 4069515002844
Numer producenta 137755 G2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie