{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M16×1,5 | |
| powłoka | DLC | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | E | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym | |
| kierunek skrawania | prawo | |
| skok gwintu | 1,5 mm | |
| długość całkowita L | 125 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 14,5 mm | |
| ⌀ gwintu | 16 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Seria | Master Tap | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 48 mm | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 136230 16X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263830627 | |
| Numer producenta | 136230 16X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |