• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dig. workshop caliper wo. knife points 1000x150mm

Nr art.: 1334534
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
zakres pomiarowy 0 mm - 1 000 mm
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Workshop calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1334534
EAN / GTIN 4029713019358
Numer producenta 1334534
Numer L L40510 1658
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, resistent to damp and sweat
  • ISO 13385
  • LCD display:
  • 10 mm with measuring range 300 mm;
  • 12,5 mm from measuring range 500 mm
  • Locking screw

Opis:

Dig. workshop caliper wo. knife points 1000x150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 1000
  • Error Limit (mm): 0.06 mm
  • Error Limit (µm): 60 µm
  • Digit height: 12.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 150 mm
  • Hole size approach (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650