{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Clever Tap | |
| wielkość gwintu | 7/16-14 UNC | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Klasa tolerancji | 2B | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawo | |
| skok gwintu | 1,814 mm | |
| liczba zwojów na cal | 14 | |
| ⌀ gwintu | 11,11 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 9,4 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 33,33 mm | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 133353 7/16-14 | |
| EAN / GTIN | 4067263161875 | |
| Numer producenta | 133353 7/16-14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |