• Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 10 listopada 2025 r. nasze biuro będzie nieczynne.

Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1/2-13

Nr art.: 133350 1/2-13
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
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 1/2-13 UNC
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 376
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,954 mm
liczba zwojów na cal 13
⌀ gwintu 12,7 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
Chwyt kwadratowy □ 7 mm
⌀ otworu rdzenia 10,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 38,1 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133350 1/2-13
EAN / GTIN 4045197074690
Numer producenta 133350 1/2-13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.