Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. rect. d.gauge 200x50mm

Nr art.: 1326518
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1326518
EAN / GTIN 4029713019099
Numer producenta 1326518
Numer L L40510 1931
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Measuring system is insensitive to fluids and cooling agents
  • Protection class IP67
  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • Four way measurements

Opis:

Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. rect. d.gauge 200x50mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 200
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385