Dig. pocket caliper IP67, wo. depth gauge 300x65mm

Nr art.: 1326422
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1326422
EAN / GTIN 4029713019075
Numer producenta 1326422
Numer L L40510 1574
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Measuring System is insensitive to cooling agents and dust
  • Protection class IP67
  • Stainless steel
  • LCD display 11 mm
  • ISO 13385
  • Housing and operating keys have an excellent chemical resistance
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • Four way measurement with measuring ranges 150 and 200 mm
  • Three way measurement with measuring range 300 mm

Opis:

Dig. pocket caliper IP67, wo. depth gauge 300x65mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Depth gauge: none
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.04 mm
  • Error Limit (µm): 40 µm
  • Measuring jaw length (mm): 65 mm

Norma:

ISO 13385