Axial drilling and milling head, Polygon ISO 26623 PSC 50

Nr art.: 131815
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 131815
EAN / GTIN 4069739081083
Numer producenta 40.50C55480
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI50, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.50C55480
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 96
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 114 mm
  • Function length (WF): 110 mm
  • Shank size: VDI50
  • Interface size: PSC 50
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480