Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 4.3/4-16

Nr art.: 130051 4.3/4-16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: UN-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma na gwinty: ASME B1.1
  • Klasa tolerancji: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 4.3/4-16 UN LH
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UN-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma na gwinty ASME B1.1
Klasa tolerancji 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania lewe
skok gwintu 1,588 mm
liczba zwojów na cal 16
⌀ gwintu 120,65 mm
długość całkowita L 180 mm
⌀ chwytu Ds 56 mm
Chwyt kwadratowy □ 44 mm
⌀ otworu rdzenia 119,15 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 12
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 12
głębokość gwintu 180,975 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130051 4.3/4-16
EAN / GTIN 4062406054328
Numer producenta 130051 4.3/4-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
10
Al
N
10
aluminium (dające krótki wiór)
N
12
Stal < 500 N/mm²
P
8
Stal < 750 N/mm²
P
8
Stal < 900 N/mm²
P
6
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
Stal INOX > 900 N/mm²
M
3
żeliwo sferoidalne
K
4
CuZn
N
10
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalne zamówienie: 1 szt.
Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu