{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | 2.7/16-16 UNS | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | UNS | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
| Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Kształt nakroju | C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,588 mm | |
| liczba zwojów na cal | 16 | |
| ⌀ gwintu | 61,912 mm | |
| długość całkowita L | 160 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 50 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 39 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 60,5 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| liczba rowków wiórowych | 6 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| głębokość gwintu | 92,87 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 130050 2.7/16-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406052348 | |
| Numer producenta | 130050 2.7/16-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |