{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M11 × 0,75 | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | MF-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Kształt nakroju | C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
| kierunek skrawania | lewe | |
| skok gwintu | 0,75 mm | |
| długość całkowita L | 110 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 10,25 mm | |
| ⌀ gwintu | 11 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| liczba rowków wiórowych | 2 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| głębokość gwintu | 27,5 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 130011 M11X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406015206 | |
| Numer producenta | 130011 M11X0,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |