Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M27X0,35

Nr art.: 130001 M27X0,35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M27 × 0,35
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania lewe
skok gwintu 0,35 mm
długość całkowita L 160 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Chwyt kwadratowy □ 16 mm
⌀ otworu rdzenia 26,65 mm
⌀ gwintu 27 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 81 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130001 M27X0,35
EAN / GTIN 4062406002091
Numer producenta 130001 M27X0,35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
Al
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo sferoidalne
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalne zamówienie: 1 szt.
Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu