{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| kąt wierzchołkowy | 145 stopni | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| ⌀ nom. DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 | 16 mm | |
| Wysokość stopni L1 min. - maks. | 15,50 mm - 33,75 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 65 mm | |
| długość całkowita L | 115 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/obr. | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 125043 13,51-15,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406160050 | |
| Numer producenta | 125043 13,51-15,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |