Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Nr art.: 123102 16,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 16,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
Wersja 8×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 146,3 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 171 mm
długość całkowita L 222 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,3 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123102 16,5
Numer producenta 123102 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania.
Szczególnie duża dokładność prowadz. w osi dzięki 4 łysinkom prowadz., które stabilizują
wiertło nawet przy bardzo głębokich otworach.
Wypukłe ostrza główne z zaokrąglonymi
krawędziami i szczeg. kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki mat. dających długie wióry.

Zaleta:

Wysoka niezawodność procesu i jakość pow. otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecane są nowe wyroby nr 123026 i 123036.