{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| zakres ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Wersja | 8×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 152 mm | |
| długość całkowita L | 203 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/obr. | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 123026 14,06-X | |
| EAN / GTIN | 4062406522995 | |
| Numer producenta | 123026 14,06-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |