• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Nr art.: 122795 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6 mm
tolerancja H7
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
Wersja 5×D
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
długość całkowita L 91 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,19 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122795 6
EAN / GTIN 4045197540812
Numer producenta 122795 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wiercenie i rozwiercanie w jednej operacji. Bardzo duża dokładność ruchu obrotowego. Z 4 ostrzami rozwiercającymi do optymalnego zachowania wymiarów i jakości powierzchni jak przy rozwiercaniu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.