{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Pro Steel | |
| ⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Wersja | 6×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,3 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
| długość całkowita L | 118 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122778 11,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197837578 | |
| Numer producenta | 122778 11,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |