{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | uniw. | |
| zakres ⌀ | 10,01 mm - 10,99 mm | |
| powłoka | TiAlSiN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Wersja | 6×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 54,5 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
| długość całkowita L | 118 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| pierścień barwny | pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122700 10,01-X | |
| EAN / GTIN | 4069515047821 | |
| Numer producenta | 122700 10,01-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |