{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Alu | |
| zakres ⌀ | 4,00 mm - 4,70 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Wersja | 6×D | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
| długość całkowita L | 74 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,53 mm/obr. | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122591 4,0-X | |
| EAN / GTIN | 4062406754105 | |
| Numer producenta | 122591 4,0-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |