{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
| powłoka | diament | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Wersja | 5×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
| kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) | 10,01 mm - 10,99 mm | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 55,3 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
| długość całkowita L | 118 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym | 0,19 mm/obr. | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | czarny | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122512 10,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406349073 | |
| Numer producenta | 122512 10,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |