Wiertła GARANT Master Steel HPC z VHM, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Nr art.: 122475 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,5 mm
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
długość całkowita L 62 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122475 3
EAN / GTIN 4069515005814
Numer producenta 122475 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
155
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt krawędzi skrawającejdla dodatkowej stabilności ostrza. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórówstalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122471 / 122476.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122470 / 122475 oraz 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie