Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 2,7mm

Nr art.: 122396 2,7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,7 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 12 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 16 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122396 2,7
Numer producenta 122396 2,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.