• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wiertła specjalne VHM DIN 6535 HA, bez powłoki, ⌀ DC ±0,003: 7,03mm

Nr art.: 121201 7,03

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Wersja: 5×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,003
  • Liczba ostrzy Z: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 7,03 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 L
Wersja 5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,003
Liczba ostrzy Z 1
kąt wierzchołkowy 120 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 42,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
długość całkowita L 91 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w polieteroeteroketonie (PEEK) 0,2 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121201 7,03
EAN / GTIN 4045197715869
Numer producenta 121201 7,03
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
60
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
50
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
40
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Spiralne wiertła precyzyjne do tworzyw sztucznych. Samoczynnie centrowane 1 ostrze zapewniabardzo dokładne utrzymywanie wymiarów. Polerowane rowki spiralne do optymalnego odprowadzania wiórów.Utrzymanie zakresu tolerancji IT7 od ⌀ wejściowej do ⌀ wyjściowejdzięki specjalnemu zaostrzeniu. Tolerancja: wielkość ⌀ nominalnej ±0,003 mm.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 121201 + 129100HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 121201 + 129100HE.