Dolly

Nr art.: 1170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Dolly

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Numer producenta 1170
Numer L L90080 1031
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Made of angle steel, welded and powder coated blue RAL 5007. Platform made of derived timber material board, surface beech grain. 4 swivel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Usable surface length (mm): 700
  • Usable surface width (mm): 700
  • Loading surface height (mm): 199
  • Overall length (mm): 700
  • Total width (mm): 700
  • Total height (mm): 199
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32