{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 8 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 1869 | |
| typ | FS | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| chwyt | chwyt walcowy | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 153 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 165 mm | |
| długość całkowita L | 240 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 116250 8X240 | |
| EAN / GTIN | 4062406265991 | |
| Numer producenta | 116250 8X240 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |