• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Short stroke cyl., double-acting, Piston Ø 80, Stroke 55, G 3/8

Nr art.: 115161
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 115161
EAN / GTIN 4047322318679
Numer producenta 115161
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Short stroke cylinder »ACQ« double-acting, Magnet, Piston Ø 80, Stroke 55, G 3/8, Working pressure 1-10 bar, Temp. -20°C to 70°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 55 mm
  • Pipe: Aluminium
  • Series: Series ACQ
  • Piston: Aluminium
  • Magnet: with magnet
  • Format: 3
  • Damping: without adjustable damping
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 80 mm
  • Connection: G 3/8
  • piston rod: Steel, hard chrome-plated
  • sealing material: NBR
  • Piston rod diameter: 25 mm
  • Piston rods IG: M16x2.0
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Min. working pressure: 1 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • Maximum temperature range: 70 °C
  • Temperature range min.: -20 °C