Pipe double nipple 23, ET/ET, R 3, Length 120 mm

Nr art.: 113281
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 113281
EAN / GTIN 4047322395656
Numer producenta 113281
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pipe double nipple 23, ET/ET, galvanised steel ST 37-2, R 3, Length 120 mm, Working pressure max. 50 bar

Cecha szcz.:

  • Length: 120.0 mm
  • Thread: R 3
  • Material: Galvanised steel ST 37-2
  • Surface: hot-dip galvanised
  • Standard thread: ISO 7-1
  • Max. working pressure: 50 bar