Distributor (for wall mounting), 5 connections G 1/2

Nr art.: 112611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 112611
EAN / GTIN 4047322169554
Numer producenta 112611
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Distributor (for wall mounting), 5 connections G 1/2, per 1 connection right and left, 1 connection top, Bottom and front

Cecha szcz.:

  • Inlet thread: G 1/2 IG
  • Connection thread: G 1/2 IG
  • Through-hole thread: G 1/2 IG
  • Number of departures: 3
  • Max. operating pressure: 60 bar
  • Maximum temperature range: 150 °C