Angled fitting, Pipe exterior Ø 6 mm, Stainless steel 1.4571

Nr art.: 112405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 112405
EAN / GTIN 4047322128308
Numer producenta 112405
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Angled fitting, Pipe exterior Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stainless steel 1.4571

Cecha szcz.:

  • L1: 27.0 mm
  • private message: 315 bar
  • Material: Stainless steel 1.4571 (DIN 2353)
  • Version: Standard
  • Pipe outer diameter: 6 mm