Adjustable T-fitting, sealing cone, M18x1.5 i., stain. steel, FKM

Nr art.: 112342
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 112342
EAN / GTIN 4047322215770
Numer producenta 112342
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Adjustable T-fitting, sealing cone, nut M18x1.5 i., pipe exterior Ø 12 mm, PN max. 315 bar, stainless steel 1.4571, FKM

Cecha szcz.:

  • L1: 64.0 mm
  • L2: 29.5 mm
  • private message: 315 bar
  • Material: Stainless steel 1.4571 (DIN 2353)
  • Pipe outer diameter: 12 mm
  • sealing material: FKM
  • Female thread: M18x1.5