Locking screw, Hexagonal socket 6 mm, G 1/4, nickel-plated brass

Nr art.: 111410
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 111410
EAN / GTIN 4047322054836
Numer producenta 111410
Numer L L00970 1028
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Locking screw, Hexagonal socket 6 mm, G 1/4, NBR O-ring, nickel-plated brass, Max. working pressure 25 bar,Max.operating temp.80°C

Cecha szcz.:

  • L1: 11.0 mm
  • L2: 8.0 mm
  • Thread: G 1/4 male
  • Material: Nickel-plated brass CW614N (electroplated nickel-plated)
  • sealing material: NBR
  • Internal hexagon: 6 mm
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 80 °C