Tyrolit Drill motor DME26MW 2,6kW, 230V , Core drilling up to 250mm

Nr art.: 11005520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 11005520
EAN / GTIN 9009013118291
Numer producenta 11005520
Numer L L50140 104538
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The optimised support with stable roller guide guarantees precise drilling.
  • The proven ModulDrill™ quick-clamping system enables the fast and secure assembly of drill motors.
  • In addition, a centre pointer (DRU250), an angle indicator and a two-speed feed gear increase user-friendliness and help to save valuable working time.
  • The compact lightweight design for easy transport, assembly and disassembly completes the system.

Zaleta:

  • ModulDrill™ quick-clamping system – quick, easy and secure drill motor mounting.
  • Fatigue-free, ergonomic working thanks to the fine feed gear (i= 1:3.5).
  • DRU250 with dowel vacuum foot made of aluminium. Drilling in confined spaces with the DRA250 steel dowel foot.

Materiał:

  • Material-independent