Tyrolit drilling motor DME20PU 2kW, 230V core drilling up to Ø 180 mm

Nr art.: 11005505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 11005505
EAN / GTIN 9009013118284
Numer producenta 11005505
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The new generation of DME20 drill motors offers impressive drilling performance in the power segment up to 2 kW.
  • The mechanical and electronic overload protection and the full metal housing ensure high reliability.
  • Built-in power and service indicators and a levelling aid also make them easy to use.
  • DME20 drill motors are highly versatile and cover a wide range of applications: wet/dry and hand-held/drill rig (DME20PU), wet and hand-held/drill rig (DME20PW) and exclusively wet and drill rig (DME20CW).

Zaleta:

  • Compact, robust and ergonomic design
  • Power and service display and levelling aid for easy operation
  • Quick changeover between wet and dry drilling with DME20PU

Materiał:

  • Material-independent