3-jaw universal puller with adjustable reach, up to 650 mm spread, reach from 450 mm to 450 mm

Nr art.: 11-2-AV
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11-2-AV
EAN / GTIN 4021176730238
Numer producenta 11-2-AV
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The extra robust 3-jaw universal puller with adjustable reach is used for removing heavy bearings, gears, and discs in all common sizes for craft, workshop, and industry. It allows for loosening any component that sits on a shaft and is freely accessible from the outside. The solid construction of the puller adapts to any pulling situation with its individually adjustable spread and reach, guaranteeing powerful, damage-free disassembly both for external extraction and internal extraction. The 3-jaw design ensures even weight distribution and thus a particularly secure grip on the part to be pulled.
  • The screw connection allows easy loosening and particularly tight fastening of the jaws with an allen key.
  • 3-jaw provides an even distribution of force and allows for greater pulling forces.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 720 mm
  • Total width [inch]: 28 3/8
  • Total depth [mm]: 720 mm
  • Total depth [inch]: 28 3/8
  • Total height [mm]: 416 mm
  • Total height [inch]: 16 3/8
  • Width across flats [mm]: 41 mm
  • Thread dimension: G 1/2 inch
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 87 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 26
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 3 7/16
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 650 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 450 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 12-20
  • Clamping depth of external pull-off A1 [mm]: 350 mm
  • Clamping depth outside pull-off A1 [inch]: 13 3/4
  • Clamping depth outside pull-off A2 [mm]: 400 mm
  • Clamping depth outside pull-off A2 [inch]: 15 3/4
  • Clamping depth external pull-off A3 [mm]: 450 mm
  • Clamping depth outside pull-off A3 [inch]: 17 11/16
  • Clamping depth external peel-off A5 [inch]: 25 9/16
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 9,5 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/8
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 45 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1 3/4
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 66,5 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 2 5/8
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 82 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 3 1/4
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 25 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1
  • Span inside pull-out (min.) [mm]: 290 mm
  • Span inside pull-out (max.) [mm]: 740 mm
  • Span inside pull-out (min.) [in.]: 11 7/16
  • Span inside extension (max.) [in.]: 29 1/8
  • Max. torque [Nm]: 650 Nm
  • Max. torque [ft lb]: 479.44
  • Max. tensile force [kN]: 200 kN
  • Max. tractive force [t]: 20 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 22.05
  • Reversible puller hooks: Yes
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: Yes
  • Max. torque (hydraulic) [ft lb]: 479.44
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Span inside pull-out (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)