Silencer with plug nipple, »Blue Series«, plug nipple 12

Nr art.: 109941
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 109941
EAN / GTIN 4047322391832
Numer producenta 109941
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Silencer with plug nipple, »Blue Series«, plug nipple 12 mm, pmax short term 15bar, Plastic

Cecha szcz.:

  • L1: 81.5 mm
  • Series: Blue Series
  • Medium: Compressed air
  • Material: Synthetic material
  • plug nipple: 12 mm
  • Scope of application: Compressed air systems, automotive, packaging industry, vacuum
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Maximum working pressure for short periods: 15 bar