Push-in T-fitting »Blue Series«, rotating, G 3/8 o.

Nr art.: 109570
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 109570
EAN / GTIN 4047322200240
Numer producenta 109570
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Push-in T-fitting »Blue Series«, rotating, G 3/8 o., for hose exterior Ø 8 mm, pmax short term 15 bar

Cecha szcz.:

  • L1: 56.3 mm
  • L2: 39.2 mm
  • AF: 20 mm
  • Series: Blue Series
  • Medium: Compressed air
  • Thread: G 3/8 male
  • Lösering: Synthetic material
  • Material: Plastic or nickel-plated brass
  • sealing material: NBR
  • Internal hexagon: 8 mm
  • Scope of application: Compressed air systems, automotive, packaging industry, vacuum
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Recommended hose: PU, PA (nylon)
  • for hose outer diameter: 8 mm
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Maximum working pressure for short periods: 15 bar