Nipple for I.D. 7.2 - 7.8, Stainless steel 1.4305, G 3/8 IT

Nr art.: 107439
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 107439
EAN / GTIN 4047322060851
Numer producenta 107439
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipple for couplings I.D. 7.2 - 7.8, Stainless steel 1.4305, G 3/8 IT, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -15 °C to 200 °C

Cecha szcz.:

  • AF: 19 mm
  • Length: 33.0 mm
  • Connection: G 3/8 IG