Nipple for coupl. I.D. 7.2 - 7.8, »stream line«, hard./gal. steel

Nr art.: 107384
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 107384
EAN / GTIN 4047322390293
Numer producenta 107384
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipple for couplings I.D. 7.2 - 7.8, »stream line«, hardened / galvanised steel, for hose 10x6.5, Operating pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • AF: 16 mm
  • Length: 44.0 mm
  • Connection: for hose 10x6.5