Hose sleeve, rotating, G 1/4 IT, I.D. 10

Nr art.: 107332
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 107332
EAN / GTIN 4047322276870
Numer producenta 107332
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose sleeve, nickel-plated brass, rotating, G 1/4 IT, I.D. 10, Operating pre. 0-35 bar, Temp. 0°C to 70°C

Cecha szcz.:

  • LW: 10 mm
  • AF: 22 mm
  • Length: 59.0 mm
  • Connection: G 1/4 IG