Collet chuck holder, for collets 250 430E

Nr art.: 106303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 106303
EAN / GTIN 4069739006994
Numer producenta 31.3025CTXL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI30, collet mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.3025CTXL
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 64
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 115 mm
  • Function length (WF): 85 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling