Standard cylinder, double-acting, Piston Ø 100, Stroke 800, G 1/2

Nr art.: 106255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 106255
EAN / GTIN 4047322094030
Numer producenta 106255
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard cylinder, ISO 15552, double-acting, Piston Ø 100, Stroke 800, G 1/2, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10 °C to 80 °C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 800 mm
  • Standard: to ISO 15552
  • Pipe: Aluminium profile tube with integrated T-slots, anodised
  • Construction: End caps / profile tube with self-tapping screws
  • Piston: Aluminium
  • Magnet: with magnet
  • Damping: with adjustable damping
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 100 mm
  • Connection: G 1/2
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • sealing material: NBR
  • Piston rod diameter: 25 mm
  • Piston rods AG: M20x1.5
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Minimum response pressure: 0.2 bar
  • Threaded piston rod: External thread on the piston rod
  • piston rod thread: M20x1.5
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -10 °C