• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Compact cylinder, double-acting, Piston Ø 32, Stroke 30, G 1/8

Nr art.: 106068
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 106068
EAN / GTIN 4047322283113
Numer producenta 106068
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compact cylinder LINER, ISO 21287, double-acting, Piston Ø 32, Stroke 30, G 1/8, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10°C to 60°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 30 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series LINER
  • Piston: POM
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 32 mm
  • Connection: G 1/8
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • Piston seal: PU
  • Piston rods AG: M10x1.25
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Static O-rings: NBR
  • Minimum response pressure: 0.6 bar
  • Threaded piston rod: External thread on the piston rod
  • piston rod seal: PU
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C