• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Round cylinder, double-acting, Piston Ø 20, Stroke 250, G 1/8

Nr art.: 105786
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 105786
EAN / GTIN 4047322010764
Numer producenta 105786
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Round cylinder, ISO 6432, double-acting, Magnet, Piston Ø 20, Stroke 250, G 1/8, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10°C to 80°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 250 mm
  • Standard: to ISO 6432
  • Pipe: Stainless steel 1.4301
  • Construction: Connection: Stainless steel tube / end caps flanged
  • Piston: acetal resin
  • Magnet: with magnet
  • Damping: without adjustable damping
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connection: G 1/8
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • sealing material: NBR
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Minimum response pressure: 0.6 bar
  • Threaded piston rod: External thread on the piston rod
  • piston rod thread: M8
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -10 °C