• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dirt strainer, bright brass, G 1 1/2, DN 40, mesh width 0.5 mm

Nr art.: 105694
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 105694
EAN / GTIN 4047322394765
Numer producenta 105694
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dirt strainer, bright brass, Sieve insert mesh width 0.5 mm, Operating temp. -20 °C to 110 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 20 bar

Cecha szcz.:

  • C: 73.0 mm
  • L: 106.0 mm
  • DN: 40
  • SW 1: 57 mm
  • SW 2: 38 mm
  • Casing: Brass, unplated
  • Thread: G 1 1/2
  • Head piece: Brass, unplated
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1, tolerance class B
  • screen insert: stainless steel
  • Mesh pitch: 0.5 mm
  • sealing material: NBR (O-ring)
  • Max. operating pressure: 20 bar
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C