• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Safety valve, Brass, G 1, Trigger pressure 6.6 bar

Nr art.: 104938
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 104938
EAN / GTIN 4047322182096
Numer producenta 104938
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure 6.6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 18.0 mm
  • H: 132.0 mm
  • do: 20.0 mm
  • AF: 41 mm
  • Casing: brass
  • Thread: G 1
  • Compression spring: Carbon steel
  • sealing material: FPM
  • Minimum response pressure: 6.6 bar
  • Max. operating pressure: 26 bar
  • Min. operating pressure: 0.5 bar
  • Max. operating temperature: 200 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C