Full stroke safety valve DN 10, G 3/8, Trigger pressure 8.5 bar

Nr art.: 104457
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 104457
EAN / GTIN 4047322047791
Numer producenta 104457
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Full stroke safety valve DN 10, Brass, Operating temp. -25 °C to 180 °C, G 3/8, AF 27, Trigger pressure 8.5 bar, Type tested

Cecha szcz.:

  • A: 22.0 mm
  • C: 75.0 mm
  • D: 12.0 mm
  • AF: 27 mm
  • Casing: brass
  • Thread: G 3/8
  • Compression spring: stainless steel
  • sealing material: FKM
  • Minimum response pressure: 8.5 bar
  • Max. operating pressure: 50 bar
  • Min. operating pressure: 0.2 bar
  • Max. operating temperature: 180 °C
  • Min. operating temperature: -25 °C