Check valve, Inclined seat design, Brass, Rp 2, 0.5 bar

Nr art.: 103831
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103831
EAN / GTIN 4047322038232
Numer producenta 103831
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Check valve, Inclined seat design, Brass, Medium / ambient temp. max. 80 °C, Rp 2, PN max. 10 bar, Opening pressure 0.5 bar

Cecha szcz.:

  • B: 135.0 mm
  • L: 130.0 mm
  • AF: 68 mm
  • Casing: brass
  • Thread: Rp 2
  • Standard thread: DIN 2999
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Opening pressure min.: 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Max. operating temperature: 90 °C
  • Min. operating temperature: -30 °C
  • Maximum ambient temperature: 80 °C