• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Standard pressure gauge, front ring, G 1/4, 0-6 bar, Ø 63

Nr art.: 101905

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 101905
EAN / GTIN 4047322073202
Numer producenta 101905
Numer L L00970 120805
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge with front ring, black, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-6 bar, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: Sheet metal
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 111.12
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 6 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.2 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure