Standard pressure gauge, radial bottom, G 1/4, 0 - 6 bar, Ø 63

Nr art.: 101798
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 101798
EAN / GTIN 4047322021012
Numer producenta 101798
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 6 bar, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: Sheet metal
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 111.10
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 6 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.2 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure